Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d2(H7): 20mm

Artiklové číslo: 319275 20
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV03000115; ZYL02002215
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm; 20 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Průměr stopky DS 30 mm; 20 mm
Délka stopky LS 55 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
Rozhraní na straně stroje VDI 30
Průměr otvoru na straně obrobku D1 20 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 55 mm
Tlumení vibrací ano
Závit G; M M14×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 163 mm
Norma DIN 69880
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 2,1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319275 20
EAN / GTIN 4045197782410
Číslo výrobce 319275 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
  • Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 a 12 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Poznámka:

Náhradní díly č. 319287–319288 najdete v seznamu náhradních dílů.