Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Eco-osnovno držalo, Višina lista h5/višina držala h: 26/20mm

Št. art.: 273651 26/20

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/višina držala h (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 20 mm
h4 20 mm
h2 11 mm
h3 45 mm
Dolžina previsa b 20 mm
Širina držala b3 43 mm
Celotna dolžina Lcelotna 78 mm
Vpenjalnik 279991
Vpenjalni vijak 279990
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273651 26/20
Številka proizvajalca 273651 26/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno držalo eco, s posebno, nastavljivo kroglično pršilno šobo za optimalno hlajenje rezila − neodvisno od globine zarezovanja.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov