{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Form | C | |
| Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 85 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
| h5 | 32,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 85 mm | |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
| Produktslag | VDi-verktygshållare |
| Artikkelkode | 319116 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263238010 | |
| Manufacturer number | 319116 40 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |