HM390 FTP D063-6-25.4-10 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3181233
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3181233
EAN/GTIN 7291075314151
Številka proizvajalca 3181233
L-število L23980 1328

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 59 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 59 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse