Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: AA

Št. art.: 318000 AA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip AA
maksimalna pogonska moč stružnice 1,104 kW
maksimalna širina sani SB 80 mm
maksimalna višina stružnega noža h 12 mm
⌀ izvrtine glave 13 mm
⌀ izvrtine centrirne plošče 10 mm
Širina 70 mm
Višina 37 mm
maksimalni preves A 30 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318000 AA
EAN/GTIN 4045197315687
Številka proizvajalca K 00
Proizvajalec/odgovorna oseba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Opis

Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov