Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 210

Št. art.: 313415 210
Nastavi ceno 3 kos (21,93 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 210 mm
Dolžina L 90 mm
Širina B 40 mm
Višina H 60 mm
Razdalja med izvrtinami a 25 mm
Razdalja med izvrtinami b 22 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313415 210
EAN/GTIN 2050001929488
Številka proizvajalca 0120104

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor inprecizno brušeno ozobje, bruniran.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.