Felsőpofa készlet, 3 darabos 210

Cikkszám: 313415 210
Ár beállítása 3 Darab (22,59 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 210 mm
Hossz L 90 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 60 mm
Furattávolság a 25 mm
Furattávolság b 22 mm
Horonyszélesség D 17 mm
Menet DIN 912 M12
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313415 210
EAN / GTIN 2050001929488
Gyártó száma 0120104

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogókhoz.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.