Set di 3 morsetti teneri 210

Codice art.: 313415 210
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 23.03 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 210 mm
Lunghezza L 90 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 60 mm
Distanza fori a 25 mm
Distanza fori b 22 mm
Larghezza cava D 17 mm
Per filettatura DIN 912 M12
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313415 210
EAN / GTIN 2050001929488
Codice del produttore 0120104

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.