Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 250

Št. art.: 313405 250
Nastavi ceno 3 kos (34,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 95 mm
Širina B 45 mm
Višina H 54 mm
Razdalja med izvrtinami a 15 mm
Razdalja med izvrtinami b 25 mm
Širina utora D 21 mm
za navoj DIN 912 M16
primerno tudi za tip glave 315 mm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313405 250
EAN/GTIN 4062406699185

Opis

Izvedba:

Vpenjalne čeljusti s koničastim ozobjem, 1/16 cole × 90°.
Fino rezkan utor in ozobje, nebruniran.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.