Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250

Número de artículo: 313405 250
Establecer precio 3 unidades (36,21 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 45 mm
Altura de mordazas H 54 mm
Long. de mord. L 95 mm
Para diámetro de plato para torno 250 mm
Superficie de apriete Perfilado/a
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 21 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 25 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 15 mm
Para tamaño de tornillos M16
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313405 250
EAN / GTIN 4062406699185
Número del fabricante 313405 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado con fresado fino, sin pavonar.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.