Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250

Cod articol.: 313405 250
Setați prețul 3 bucăți (34,79 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 45 mm
Înălţimea bacurilor H 54 mm
Lungimea fălcilor L 95 mm
Pentru diametrul mandrinei 250 mm
Suprafaţă de prindere Profilat
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 21 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 25 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 15 mm
Pentru dimensiunea şuruburilor M16
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313405 250
EAN / GTIN 4062406699185
Număr producător 313405 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.