{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 160 mm | |
| Dolžina L | 67 mm | |
| Širina B | 36 mm | |
| Višina H | 53 mm | |
| Razdalja med izvrtinami a | 12 mm | |
| Razdalja med izvrtinami b | 19 mm | |
| Širina utora D | 17 mm | |
| za navoj DIN 912 | M12 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
| Številka izdelka | 313405 160 | |
| EAN/GTIN | 4062406699161 | |
| Številka proizvajalca | 313405 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |