EBH-A2 10-13W10-63 HS MPC 2-žlebni kratki HSS-rezkarji s krogelno glavo, z vijačnico 30°

Št. art.: 3121061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSSMILL
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3121061
EAN/GTIN 7291075189902
Številka proizvajalca 3121061
L-število L24300 11

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer reza (DC) 10 mm, dolžina reza maks (APMX) 13 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "HSSMILL" Poglej vse