EBH-A2 10-13W10-63 HS MPC Gömbvégű maró

Cikkszám: 3121061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSSMILL
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3121061
EAN / GTIN 7291075189902
Gyártó száma 3121061
L-szám L24300 11

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 10 mm, vágási hossz max (APMX) 13 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Weldon tengely