EBH-A2 10-13W10-63 HS MPC HSS short ball nose endmills, 2 flute 30° helix.

Artikelnummer: 3121061
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSSMILL
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3121061
EAN/GTIN 7291075189902
Nummer fabrikant 3121061
L-nummer L24300 11

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 13 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Weldon Shaft