SM D63-33-FT/F-I Čelni elementi za modularne natične vijačne rezkarje

Št. art.: 3110422
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110422
EAN/GTIN 7291075103441
Številka proizvajalca 3110422
L-število L23980 467

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 33 mm, število rezalnih robov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 33 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse