T430 SM-D050-16-3-32-13 Konični natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T490 LNMT/HT 13...

Št. art.: 3106324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106324
EAN/GTIN 7291075323092
Številka proizvajalca 3106324
L-število L23980 593

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje školjk, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 78 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 78 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 107,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse