T430 SM-D050-16-3-32-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106324
EAN / GTIN 7291075323092
Gyártó száma 3106324
L-szám L23980 593

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 78 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 78 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 107,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése