HBR D120-QF IC908 220-stopinjski sferični rezalni vložki za profilno rezkanje za grobe in predhodne končne obdelave

Št. art.: 5604245
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5604245
EAN/GTIN 7291075123838
Številka proizvajalca 5604245
L-število L23970 51

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2