HM90 E90A-D25-4-W25-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101689
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101689
EAN/GTIN 7291075114348
Številka proizvajalca 3101689
L-število L23980 2505

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse