ADKW 150508 PDR ID8 Obračalne rezilne ploščice v desni izvedbi s konico PKD za obdelavo aluminija

Št. art.: 5605185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605185
EAN/GTIN 7291075216639
Številka proizvajalca 5605185
L-število L24200 22

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,18 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,83 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,18 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,83 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse