HM90 E90A-D25-4-W25-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101689
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101689
EAN/GTIN 7291075114348
Nummer fabrikant 3101689
L-nummer L23980 2505

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 95 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan