APK D25-36-W25-FE Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice APKT/R-10.. Razpon premera 20–50 mm

Št. art.: 3100864
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100864
EAN/GTIN 7291075038767
Številka proizvajalca 3100864
L-število L23980 818

Opis

Opis:

Mišični frez, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 37 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 105 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 37 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 105 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse