APK D25-36-W25-FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100864
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3100864
EAN / GTIN 7291075038767
Réf. fabricant 3100864
Article hors catalogue L23980 818

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 37 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 105 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout