ADK D1.25-1.00-W1.25 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice ADKT/R-15...

Št. art.: 3100587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100587
EAN/GTIN 7291075088854
Številka proizvajalca 3100587
L-število L23980 2306

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 1″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 1″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse