• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADK D1.25-1.00-W1.25 Wendelschaftfräser für ADKT/R-15 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100587
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100587
EAN / GTIN 7291075088854
Herstellernummer 3100587
L-Nummer L23980 2306

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen