{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 469 E | |
| Vpenjala | ER 32 | |
| Premer vpenjanja | 4 mm | |
| Zunanji premer | 32,7 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 40 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 3 µm | |
| S tesnilom | Da | |
| Notranje hlajenje je možno | Da | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309378 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001766373 | |
| Številka proizvajalca | 13636010400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |