{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4537 E | |
Zunanji ⌀ D | 32,7 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309414 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765895 | |
Številka proizvajalca | 13826010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
59,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
48,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Celotna dolžina L | 40 | 40 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 | 7 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4537 E | 4537 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |