Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm

Št. art.: 309160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309160
EAN/GTIN 4045197151896

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.