• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada upínacích kleštin ER 10dílná 1−10 mm, ER 16

Artiklové číslo: 309160
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Obal Pouzdro
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 10 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 16
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 15488-B
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309160
EAN / GTIN 4045197151896
Číslo výrobce 309160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.