• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1−10 mm, ER 16

Réf.: 309160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 16
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309160
EAN / GTIN 4045197151896
Réf. fabricant 309160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1mm.