• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de bucşe elastice ER 10 buc. 1-10 mm, ER 16

Cod articol.: 309160
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Ambalaj Husă
Diametru de prindere min. 1 mm
Diametru de prindere max. 10 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 16
Concentricitate 10 µm
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Standard ISO 15488-B
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 309160
EAN / GTIN 4045197151896
Număr producător 309160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Livrare:

În cutie cu suport din poliuretan dur, crescător cu increment de 1mm.