{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Embalaža | Primer | |
| Premer vpenjanja min. | 1 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 7 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velikost vpenjalne stročnice | 11 | |
| Natančnost krožnega teka | 10 µm | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 7 kos |
| Številka izdelka | 309155 | |
| EAN/GTIN | 4045197764027 | |
| Številka proizvajalca | 309155 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |