• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

ER-Spannzangen-Satz 7-teilig 1−7 mm, ER 11

Artikel-Nr.: 309155
Rabatt
152,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
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
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Verpackung Etui
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 7 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 11
Rundlaufgenauigkeit 10 µm
Produktart Spannzangenfutter
Norm ISO 15488-B
Material Stahl
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 7 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309155
EAN / GTIN 4045197764027
Herstellernummer 309155
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.