• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de pinzas portapiezas ER de 7 piezas 1-7 mm, ER 11

Número de artículo: 309155
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock
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
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Embalaje Estuche
Diámetro de sujeción mín. 1 mm
Diámetro de sujeción máx. 7 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de las pinzas portapiezas 11
Precisión de concentricidad 10 µm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Norma ISO 15488-B
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 7 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 309155
EAN / GTIN 4045197764027
Número del fabricante 309155
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Volumen de suministro:

En estuche con espuma dura, creciente en intervalos de 1mm.