• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada upínacích kleštin ER 7dílná 1−7 mm, ER 11

Artiklové číslo: 309155
Sleva
3 660,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Obal Pouzdro
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 7 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 11
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Norma ISO 15488-B
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 7 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309155
EAN / GTIN 4045197764027
Číslo výrobce 309155
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.