{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 1 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 7 mm | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 11 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 10 µm | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Standartas | ISO 15488-B | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | poliruot. | |
| Turinys | 7 vnt. |
| Produkto numeris | 309155 | |
| EAN / GTIN | 4045197764027 | |
| Gamintojo numeris | 309155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |