{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
| Adattatore | HSK-A 100 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
| Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
| Struttura | sottile | |
| Sporgenza totale Dim. A | 110 mm | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 | TX25 | |
| Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
| Codice articolo | 307775 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197932013 | |
| Codice del produttore | 307775 2,5-16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |