Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD 16 mm

Št. art.: 302607 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 18000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 63 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 16
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302607 16
EAN/GTIN 4062406100766

Opis

Izvedba:

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18.000 min−1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico