Upínací trn typ AD, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 302607 16
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
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; ZYL01601015
Formulář záznamu MAS BT; Rovná upínací plocha
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 16 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje BT 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 16 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 63 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Konstrukce krátká
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 128,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302607 16
EAN / GTIN 4062406100766
Číslo výrobce 302607 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.