{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 130 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Zunanji ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302266 32 | |
EAN/GTIN | 4045197646170 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
232,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 130 | SK 50 kratka | SK 50 kratka | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 200 |
Previsna dolžina A | 130 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Zunanji ⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |