{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 40 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302266 32 | |
EAN/GTIN | 4045197646170 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krimphouder 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Opname | SK 40 A = 130 | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 200 |
Afkoppellengte A-maat | 130 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Buiten-⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |