Komplet luknjačev za zatiče 6 kosov v kovinski zložljivi škatli

Št. art.: 3014320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3014320
EAN/GTIN 4010886949795
Številka proizvajalca 3014320
L-število L60160 5443
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

V skladu z DIN 6450
V kovinskem zložljivem ohišju
Vroče kovani
Kaljeni in skrbno kaljeni
Varnostna udarna glava, modro lakirana.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Kovinska sponka
  • Zasnova: žgani kovani
  • Skupna širina [mm]: 10 mm
  • Skupna višina [mm]: 28 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez