Set de perforatoare de știfturi 6 buc în cutie metalică pliabilă

Cod articol.: 3014320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de unelte 6
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru
Cuprins Set
Tip produs Dorn cilindric
Forma capului de impact cilindric
Execuţia calotei de lovire călit
Standard DIN 6450 C
Suprafaţă vopsit

Identificare și clasificare

Cod articol 3014320
EAN / GTIN 4010886949795
Număr producător 3014320
L-Număr L60160 5443
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

În conformitate cu DIN 6450
În cutie metalică pliabilă
Forjat la cald
Temperat și călit cu grijă
Cap de lovire de siguranță, lăcuit albastru.

Caracteristică:

  • Depozitare: Clip metalic
  • Design: forjat recopt
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu