Pendrijverset in metalen cassette, 3-10 MM 6-dlg.

Artikelnummer: 3014320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3014320
EAN/GTIN 4010886949795
Nummer fabrikant 3014320
L-nummer L60160 5443

Omschrijving

Omschrijving:

vlgs. DIN 6450, in metalen cassette, gloeiend gesmeed, Gehard en zorgvuldig getemperd, Veiligheidsslagkop, blauw geschilderd

Kenmerk:

  • Opslag: Metalen clip
  • Ontwerp: Gesmeed gegloeid
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen