{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Einschraub-Schrumpfadapter schlank | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada; Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm; 8 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm; 8 mm | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 8 mm | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 8 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 21 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 42 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 20.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1 | |
| Forma constructiva | Delgado/a | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | sí | |
| Par de apriete | 80 Nm | |
| Rosca G; M | M16 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Diámetro exterior 2 del lado de la herramienta D2 | 15 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Altura total H1 | 21 mm | |
| Anchura total B1 | 21 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | ejecución pulida | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 301397 M16X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197767387 | |
| Número del fabricante | 301397 M16X8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |