Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 100, ⌀ trna d1: 32mm

Št. art.: 301030 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, z največ 50 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično in radialno
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno na krogu z luknjami
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Kodiranje ločilnega mesta SKG04001795
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 40
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala 124 mm
Vmesnik na strani stroja SK 40
Previsna dolžina 100 mm
Dolžina prirezovalnega trna 24 mm
Dolžina telesa na strani stroja 65 mm
Zunanji premer, na strani orodja 78 mm
Natančnost krožnega teka 6 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Z izvrtino za hladilni kanal da
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja Ne
Število izvrtin za hladilni kanal 4 kos
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka trn za rezkalne glave
Skupna dolžina 192,4 mm
Celotna višina 78 mm
Celotna širina 78 mm
Standard DIN 6357
Oblika ADB
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Masa 3,815 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301030 32
EAN/GTIN 4045197285676
Številka proizvajalca 301030 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Kratka prevesna dolžina.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.