Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 40 A = 100, ⌀ mandrin d1: 32mm

Réf.: 301030 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation SKG04001795; FDA03201110
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung
Interface côté machine SA 40
Longueur de col A 100 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 24 mm
Diamètre extérieur côté outil D 78 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Filetage G; M M16
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Nombre de canaux d’arrosage 4 pc.
Diamètre mandrin d1 32 mm
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 48,5 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 192,4 mm
Norme DIN 6357; ISO 7388-1
Type ADB
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Poids 3,815 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 301030 32
EAN / GTIN 4045197285676
Réf. fabricant 301030 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.