{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da, z največ 50 bari | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično in radialno | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno na krogu z luknjami | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SKG04001795 | |
| Oblika vpenjala | strmi konusi DIN ISO 7388-1 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 40 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 119 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | SK 40 | |
| Previsna dolžina | 100 mm | |
| Dolžina prirezovalnega trna | 19 mm | |
| Dolžina telesa na strani stroja | 80,9 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 48 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 6 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Število izvrtin za hladilni kanal | 4 kos | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | trn za rezkalne glave | |
| Skupna dolžina | 187,4 mm | |
| Celotna višina | 48 mm | |
| Celotna širina | 48 mm | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Oblika | ADB | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Masa | 2,182 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 301030 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197285652 | |
| Številka proizvajalca | 301030 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |