{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalas uždaromas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; frezavimo stovo laikiklis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04001795; FDA02201110 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 22 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung | |
| Sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Iškyšos ilgis A | 100 mm | |
| Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 | 19 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 48 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 6 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Sriegis G; M | M16 | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Uždaromas aušinimo kanalas | ne | |
| Aušinimo kanalų kiaurymių skaičius | 4 vnt. | |
| Įvorės skersmuo d1 | 22 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | frezavimo galvučių įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 187,4 mm | |
| Standartas | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Su sriegiu | taip | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Svoris | 2,182 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 301030 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197285652 | |
| Gamintojo numeris | 301030 22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |